| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MWF 25160 Herst.-Nr.: MWF 25160 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse und Frontring: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Klasse: 0,6 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +80°C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 312.20 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | 0 - 25 BAR | Skalenteilung: | 0,2 BAR | Gewicht: | 1,7 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, manometer wika, druck messgerät, MWF25160, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Einbau-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer |
| | |
| |