Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MWK100100/21CR Kontaktmanometer (CrNi/Ms), waager., 100mm, 0 - 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer, waagerecht
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer, waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Zeichnung: Weitere Schaltmöglichkeiten bei Kontaktmanometern
Schaltsymbol: Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Artikel-Nr.:
     955-MWK 100100/21 CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MWK 100100/21 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Verwendung: Manometer mit Zweifachkontakt Nr. 21 (Magnetspringkontakt), 1 Öffner, 1 Schließer. Abweichende Schaltmöglichkeiten sind optional erhältlich. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes Klasse: 1,0 (-1 bis 0 bar & 0 bis 1 bar: 2,5) Temperaturbereich: Umgebung: -20 bis +60 °C, Messstoff: -20 bis +80 °C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ PGS21 (212.20) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 - 100 BAR
Skalenteilung:
2 BAR
Genauigkeitsklasse:
1
Einstellschlüssel als Ersatzteil:
MSK SCHLUSSEL
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, MWK100100/21CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Druckschalter, Druckwächter, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Öldruckschalter, Robust-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 621,46*
€ 694,84*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 619,89*
€ 695,37*
Frei Haus
ab € 622,58*
€ 701,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,37*
€ 827,4903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,14*
€ 812,9366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,97*
€ 773,4643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,49*
€ 757,4231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,89*
€ 737,6691
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.