Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MWK10100/21CR Kontaktmanometer (CrNi/Ms), waager., 100mm, 0 - 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer, waagerecht
Exemplarische Darstellung: Kontaktmanometer, waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Zeichnung: Weitere Schaltmöglichkeiten bei Kontaktmanometern
Schaltsymbol: Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Artikel-Nr.:
     955-MWK 10100/21 CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MWK 10100/21 CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Verwendung: Manometer mit Zweifachkontakt Nr. 21 (Magnetspringkontakt), 1 Öffner, 1 Schließer. Abweichende Schaltmöglichkeiten sind optional erhältlich. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes Klasse: 1,0 (-1 bis 0 bar & 0 bis 1 bar: 2,5) Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ PGS21 (212.20) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Durchmesser:
100 MM
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Skalenteilung:
0,2 BAR
Genauigkeitsklasse:
1,0
Einstellschlüssel als Ersatzteil:
MSK SCHLUSSEL
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, MWK10100/21CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Druckschalter, Druckwächter, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Öldruckschalter, Robust-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 578,40*
€ 663,00*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 582,26*
€ 663,53*
Frei Haus
ab € 586,82*
€ 669,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,53*
€ 789,6007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,95*
€ 777,0105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,86*
€ 741,2034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,79*
€ 722,0801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,26*
€ 692,8894
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.