Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MWK250100/21ES Sicherheits-Kontaktmanometer, waagerecht, 100mm, 0 - 250 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kontaktmanometer, waagerecht
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Kontaktmanometer, waagerecht
DNV-GL Zertifizierung
Zeichnung: Weitere Schaltmöglichkeiten bei Kontaktmanometern
Schaltsymbol: Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Artikel-Nr.:
     955-MWK 250100/21 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MWK 250100/21 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt-Manometer
Kontaktmanometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Verwendung: Manometer mit Zweifachkontakt Nr. 21 (Magnetspringkontakt), 1 Öffner, 1 Schließer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand. Abweichende Schaltfunktionen sind optional erhältlich. Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +200°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ PGS23 (232.30) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Zweifachkontakt Nr. 21: Der 1. Kontakt öffnet, der 2. Kontakt schließt bei Überschreiten des jeweiligen Sollwertes
Anzeigebereich:
0 - 250 BAR
Skalenteilung:
5 BAR
Einstellschlüssel als Ersatzteil:
MSK SCHLUSSEL
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MWK250100/21ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Druckschalter, Druckwächter, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 773,60*
€ 864,89*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 772,25*
€ 865,41*
Frei Haus
ab € 778,32*
€ 872,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,41*
€ 1.029,8379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,82*
€ 1.007,7158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,32*
€ 966,6608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,64*
€ 944,4316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,25*
€ 918,9775
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.