Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAD25/100-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAD25/100-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 100mm
NAD25/100-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 100mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NAD 25/100-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAD 25/100-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
100 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KF (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 6
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 8
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NAD 25 REP
A:
10 MM
AK:
16 MM
B:
9 MM
BG:
19,5 MM
CH:
9 MM
E:
40,0 MM
LA:
4,5 MM
RT:
M 5
TG:
26,0 MM
WH:
6 MM
ZA:
39 MM
ZB:
45 MM
ZC:
24 MM
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NAD25/100-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 42,23*
€ 55,30*
€ 5,00*
ab € 42,80*
€ 56,37*
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 58,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,807
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,2537
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.