Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAD40/300-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 40mm, Hub 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NAD 40/300-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAD 40/300-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
300 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 10x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 40 REP
A:
12 MM
AK:
19 MM
B:
9 MM
BG:
14,5 MM
CH:
10 MM
E:
54,5 MM
LA:
5,0 MM
RT:
M 6
TG:
38,0 MM
WH:
7 MM
ZA:
45 MM
ZB:
52 MM
ZC:
29 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NAD40/300-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,82*
€ 87,98*
€ 5,00*
ab € 71,67*
€ 89,46*
Frei Haus
ab € 74,17*
€ 92,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,6962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,3158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,35*
€ 99,1865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,2591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,2758
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.