Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAD80/40-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 80mm, Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAD80/40-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 80mm, Hub 40mm
NAD80/40-AG ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 80mm, Hub 40mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NAD 80/40-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAD 80/40-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
80 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 16x1,5
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 80 REP
A:
20 MM
AK:
28 MM
B:
12 MM
BG:
15,0 MM
CH:
17 MM
E:
95,5 MM
LA:
3,0 MM
RT:
M 10
TG:
72,0 MM
WH:
10 MM
ZA:
54 MM
ZB:
64 MM
ZC:
38 MM
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NAD80/40-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 99,06*
€ 120,96*
€ 5,00*
ab € 100,28*
€ 123,10*
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 127,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,9424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,26*
€ 141,9194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,06*
€ 135,7314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,3395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,8814
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.