Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADA100/80 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 100mm, Hub 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, verdrehgesicherte Kolbenstange
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NADA 100/80
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NADA 100/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
80 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 100 REP
A:
25 MM
B:
12 MM
BG:
19,5 MM
CH:
21 MM
D:
30 MM
D1:
80 MM
D2:
M 10
D3:
10 MM
E:
113,5 MM
LA:
3,0 MM
RT:
M 10
TG:
89,0 MM
WH:
10 MM
ZA:
67 MM
ZC:
46 MM
ZD:
91 MM
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NADA100/80, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,19*
€ 313,1961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,06*
€ 310,6614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,53*
€ 301,7007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,64*
€ 287,5516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,70*
€ 257,873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.