Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADA25/5 ISO 21287-Zylinder, doppeltw., Kolben 25mm, Hub 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, verdrehgesicherte Kolbenstange
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NADA 25/5
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NADA 25/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
5 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
G (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NAD 25 REP
A:
10 MM
B:
9 MM
BG:
19,5 MM
CH:
9 MM
D:
14 MM
D1:
22 MM
D2:
M 5
D3:
5 MM
E:
40,0 MM
LA:
4,5 MM
RT:
M 5
TG:
26,0 MM
WH:
6 MM
ZA:
39 MM
ZC:
24 MM
ZD:
53 MM
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NADA25/5, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,8105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,0981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.