Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAE32/10-AG ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 32mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAE32/10-AG ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 32mm, Hub 10mm
NAE32/10-AG ISO 21287-Zylinder, einfachw., Kolben 32mm, Hub 10mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder ISO 21287, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NAE 32/10-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NAE 32/10-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
KK (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 10x1,25
G (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NAD 32 REP
A:
12 MM
AK:
19 MM
B:
9 MM
BG:
14,0 MM
CH:
10 MM
E:
49,0 MM
LA:
4,5 MM
RT:
M 6
TG:
32,5 MM
WH:
7 MM
ZA:
44 MM
ZB:
51 MM
ZC:
29 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, iso zylinder, NAE32/10-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,0663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,1857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,1278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,9323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.