Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ND100/20 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 100mm, Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-ND 100/20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ND 100/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
doppelte kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
20 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 12
P (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
ND 100 REP
A:
131,0 MM
B:
124 MM
D:
25 MM
F:
11,0 MM
G:
17,2 MM
H:
69,0 MM
I:
103 MM
J:
16,0 MM
K:
103,0 MM
L:
56,0 MM
N:
94,0 MM
Q:
11,0 MM
S:
124,0 MM
T:
20 MM
V:
22 MM
W:
10,0 MM
X:
80 MM
Y:
30 MM
Z:
50 MM
AA:
20,5 MM
AB:
14 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, kurzhubzylinder landefeld, ND100/20, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,01*
€ 297,5119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,9431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,61*
€ 274,4259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,25*
€ 245,4375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.