| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ND 100/30 Herst.-Nr.: ND 100/30 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G Weitere Informationen: | | Kolbendurchmesser: | 100 MM | Hub: | 30 MM | Ausführung: | ohne Magnetkolben | C1 (Kolbenstangengewinde): | M 12 | P (Druckluftanschluss): | G 1/4" | Reparatursätze: | ND 100 REP | A: | 131,0 MM | B: | 124 MM | D: | 25 MM | F: | 11,0 MM | G: | 17,2 MM | H: | 69,0 MM | I: | 103 MM | J: | 16,0 MM | K: | 103,0 MM | L: | 56,0 MM | N: | 94,0 MM | Q: | 11,0 MM | S: | 124,0 MM | T: | 20 MM | V: | 22 MM | W: | 10,0 MM | X: | 80 MM | Y: | 30 MM | Z: | 50 MM | AA: | 20,5 MM | AB: | 14 MM | Gewicht: | 2,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, kurzhubzylinder landefeld, ND100/30, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder |
| | |
| |