Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ND12/10 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 12mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ND12/10 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 12mm, Hub 10mm
ND12/10 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 12mm, Hub 10mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-ND 12/10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ND 12/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
doppelte kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
12 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 3
P (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ND 12 REP
A:
25,0 MM
B:
25 MM
D:
6 MM
F:
3,7 MM
G:
5,6 MM
J:
5,5 MM
K:
15,5 MM
L:
17,0 MM
Q:
3,5 MM
T:
6 MM
V:
5 MM
W:
3,5 MM
Gewicht:
0,036 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, kurzhubzylinder landefeld, ND12/10, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,0621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,7309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.