Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ND16/20 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 16mm, Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ND16/20 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 16mm, Hub 20mm
ND16/20 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 16mm, Hub 20mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-ND 16/20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ND 16/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder advul-16-10
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
20 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 4
P (Druckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
ND 16 REP
A:
34,0 MM
B:
30 MM
D:
8 MM
F:
4,7 MM
G:
7,5 MM
H:
19,0 MM
I:
18 MM
J:
8,0 MM
L:
27,0 MM
M:
12,0 MM
N:
20,0 MM
O:
10,0 MM
Q:
4,6 MM
R:
3,5 MM
S:
32,0 MM
T:
8 MM
V:
6 MM
W:
4,5 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, doppelte kurzhubzylinder, ND16/20, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,7467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,9633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.