Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ND40/30 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ND40/30 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 30mm
ND40/30 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 40mm, Hub 30mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-ND 40/30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ND 40/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
30 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 6
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ND 40 REP
A:
58,0 MM
B:
55 MM
D:
12 MM
F:
5,8 MM
G:
9,0 MM
H:
30,5 MM
I:
42 MM
J:
11,0 MM
K:
42,0 MM
L:
29,5 MM
N:
40,0 MM
Q:
5,7 MM
S:
55,0 MM
T:
12 MM
V:
10 MM
W:
6,0 MM
X:
33 MM
Y:
17 MM
Z:
20 MM
AA:
12,5 MM
AB:
10 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: ND40/30, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,0413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,2444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,10*
€ 86,989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.