Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ND50/50 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 50mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ND50/50 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 50mm, Hub 50mm
ND50/50 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 50mm, Hub 50mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-ND 50/50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ND 50/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 8
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ND 50 REP
A:
70,0 MM
B:
65 MM
D:
16 MM
F:
6,8 MM
G:
11,0 MM
H:
37,5 MM
I:
50 MM
J:
11,5 MM
K:
50,0 MM
L:
34,5 MM
N:
50,0 MM
Q:
6,8 MM
S:
65,0 MM
T:
12 MM
V:
13 MM
W:
7,5 MM
X:
42 MM
Y:
22 MM
Z:
30 MM
AA:
13,5 MM
AB:
12 MM
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: ND50/50, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,1602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,95*
€ 133,2205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,3411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,1115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.