Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NDM100/10A Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 100,Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend mit verdrehgesicherter Kolbenstange
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend mit verdrehgesicherter Kolbenstange
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NDM 100/10 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NDM 100/10 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
10 MM
P (Druckluftanschluss):
G 1/4"
A:
131,0 MM
B:
124 MM
C2:
M 10
D:
25 MM
E:
56,0 MM
F:
11,0 MM
G:
17,2 MM
H:
69,0 MM
I:
103 MM
J:
16,0 MM
K:
103 MM
L:
56,0 MM
N:
94,0 MM
Q:
11,0 MM
S:
124,0 MM
T:
20 MM
U:
10,5 MM
V:
22 MM
W:
10,0 MM
X:
80 MM
Y:
30 MM
Z:
50 MM
AA:
20,5 MM
AB:
14 MM
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: NDM100/10A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,11*
€ 451,1409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,81*
€ 450,7839
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,32*
€ 428,7808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,85*
€ 411,5615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,83*
€ 378,2177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.