Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NDM25/20A Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 25,Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NDM25/20A Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 25,Hub 20mm
NDM25/20A Kurzhubzylinder, verdrehgesichert, 25,Hub 20mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend mit verdrehgesicherter Kolbenstange
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NDM 25/20 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NDM 25/20 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder landefeld
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
20 MM
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
A:
44,5 MM
B:
40 MM
C2:
M 4
D:
10 MM
F:
5,8 MM
G:
9,0 MM
H:
24,5 MM
I:
26 MM
J:
10,5 MM
L:
38,5 MM
M:
15,5 MM
N:
28,0 MM
O:
14,0 MM
Q:
5,7 MM
R:
5,7 MM
S:
42,0 MM
T:
10 MM
V:
8 MM
W:
5,5 MM
X:
22 MM
Y:
11 MM
Z:
15 MM
AA:
5,5 MM
AB:
8 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, NDM25/20A, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,24*
€ 163,3156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,7444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,6159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,53*
€ 154,1407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,9591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.