Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NDM32/15 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 32mm, Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NDM32/15 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 32mm, Hub 15mm
NDM32/15 Kurzhubzylinder, doppeltwirkend, Kolben 32mm, Hub 15mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, doppeltwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     955-NDM 32/15
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NDM 32/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
15 MM
Ausführung:
mit Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 6
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
ND 32 REP
A:
51,0 MM
B:
46 MM
D:
12 MM
E:
24,5 MM
F:
5,8 MM
G:
9,0 MM
H:
27,0 MM
I:
32 MM
J:
11,5 MM
K:
36,0 MM
L:
39,5 MM
N:
34,0 MM
Q:
5,7 MM
S:
48,0 MM
T:
12 MM
U:
5,0 MM
V:
10 MM
W:
5,5 MM
X:
28 MM
Y:
17 MM
Z:
20 MM
AA:
11,0 MM
AB:
10 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: NDM32/15, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,8394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,5677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,5804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,17*
€ 81,1223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.