Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NE25/10 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 25mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NE25/10 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 25mm, Hub 10mm
NE25/10 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 25mm, Hub 10mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Schaltsymbol: ohne Magnetkolben
Artikel-Nr.:
     955-NE 25/10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NE 25/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 5
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
A:
44,5 MM
B:
40 MM
D:
10 MM
F:
5,8 MM
G:
9,0 MM
H:
24,5 MM
I:
26 MM
J:
10,5 MM
L:
28,5 MM
M:
15,5 MM
N:
28,0 MM
O:
14,0 MM
Q:
5,7 MM
R:
5,7 MM
S:
42,0 MM
T:
10 MM
V:
8 MM
W:
5,5 MM
X:
22 MM
Y:
11 MM
Z:
15 MM
AA:
5,5 MM
AB:
8 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: NE25/10, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,3044
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,70*
€ 68,663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,5373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.