Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NE32/50 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 32mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NE32/50 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 32mm, Hub 50mm
NE32/50 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 32mm, Hub 50mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Schaltsymbol: ohne Magnetkolben
Artikel-Nr.:
     955-NE 32/50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NE 32/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder einfach
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 6
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
A:
51,0 MM
B:
46 MM
D:
12 MM
F:
5,8 MM
G:
9,0 MM
H:
27,0 MM
I:
32 MM
J:
11,5 MM
K:
36,0 MM
L:
39,5 MM
N:
34,0 MM
Q:
5,7 MM
S:
48,0 MM
T:
12 MM
V:
10 MM
W:
6,0 MM
X:
28 MM
Y:
17 MM
Z:
20 MM
AA:
11,0 MM
AB:
10 MM
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, kurzhubzylinder landefeld, NE32/50, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,3388
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,5772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,4959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,32*
€ 97,9608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.