Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NE63/50 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 63mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NE63/50 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 63mm, Hub 50mm
NE63/50 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 63mm, Hub 50mm
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Schaltsymbol: ohne Magnetkolben
Artikel-Nr.:
     955-NE 63/50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NE 63/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
ohne Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 8
P (Druckluftanschluss):
G 1/8"
A:
86,0 MM
B:
80 MM
D:
16 MM
F:
9,0 MM
G:
14,0 MM
H:
46,0 MM
I:
62 MM
J:
11,0 MM
K:
62,0 MM
L:
47,0 MM
N:
60,0 MM
Q:
8,8 MM
S:
80,0 MM
T:
14 MM
V:
13 MM
W:
7,0 MM
X:
50 MM
Y:
22 MM
Z:
30 MM
AA:
15,0 MM
AB:
12 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: NE63/50, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,12*
€ 185,7828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,61*
€ 183,9859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,79*
€ 178,2501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,75*
€ 173,4425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,82*
€ 149,7258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.