Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEM16/10 Kurzhubzylinder, einfachwirkend, Kolben 16mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, einfachwirkend
Exemplarische Darstellung: Kurzhubzylinder, einfachwirkend
Zeichnung: Kurzhubzylinder
Schaltsymbol: mit Magnetkolben
Artikel-Nr.:
     955-NEM 16/10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     NEM 16/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder einfach
Werkstoffe: Kopf- und Fußplatte: Aluminium eloxiert / Messing, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Zylinderschaltertyp: G
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
mit Magnetkolben
C1 (Kolbenstangengewinde):
M 4
P (Druckluftanschluss):
M 5
A:
34,0 MM
B:
30 MM
D:
8 MM
F:
4,7 MM
G:
7,5 MM
H:
19,0 MM
I:
18 MM
J:
8,0 MM
L:
32,0 MM
M:
12,0 MM
N:
20,0 MM
O:
10,0 MM
Q:
4,6 MM
R:
3,5 MM
S:
32,0 MM
T:
8 MM
V:
6 MM
W:
4,5 MM
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kurzhubzylinder, kurzhubzylinder landefeld, NEM16/10, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,3246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,4222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.