Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXD12/100 Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 12mm, Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NXD 12/100
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXD 12/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
12 MM
Hub:
100 MM
Ausführung:
Standard
G1 (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 3
M (Durckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NXD 12 REP
A:
29 MM
B:
6 MM
C:
6 MM
D:
3,3 MM
E:
M 4
F:
6,0 MM
J:
38,0 MM
N:
8,0 MM
O:
12,25 MM
P:
18 MM
Q:
6 MM
T:
5 MM
U:
3,5 MM
Z:
4,5 MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: NXD12/100, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 66,15*
€ 82,98*
€ 5,00*
ab € 67,24*
€ 84,45*
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 86,90*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,7462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,6395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,53*
€ 93,4507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,3924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,7185
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.