Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXDA50/100 Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 50mm, Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, verdrehgesicherte Kolbenstange
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, verdrehgesicherte Kolbenstange
Schaltsymbol: verdrehgesicherte Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NXDA 50/100
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXDA 50/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
100 MM
Ausführung:
verdrehgesicherte Kolbenstange
M (Durckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NXD 50 REP
A:
67 MM
B:
16 MM
C:
6 MM
D:
6,7 MM
E:
M 8
F:
10,5 MM
G:
22 MM
H:
10 MM
I:
M 6
J:
45,5 MM
K:
6 MM
L:
0 MM
N:
8,0 MM
O:
14,75 MM
P:
50 MM
R:
42 MM
S:
29,7 MM
T:
13 MM
U:
6,5 MM
W:
7,5 MM
X:
2,5 MM
Y:
12 MM
Z:
7,5 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: NXDA50/100, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 204,12*
€ 240,72*
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 245,26*
Frei Haus
ab € 212,70*
€ 250,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,72*
€ 286,4568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,49*
€ 282,6131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,3311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,88*
€ 258,0872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,12*
€ 242,9028
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.