Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXDK16/40 Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 16mm, Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Schaltsymbol: durchgehende Kolbenstange
Artikel-Nr.:
     955-NXDK 16/40
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXDK 16/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
durchgehende Kolbenstange
G1 (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 4
M (Durckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NXD 16 REP
A:
29 MM
B:
8 MM
C:
6 MM
D:
3,3 MM
E:
M 4
F:
6,0 MM
J:
38,0 MM
N:
8,0 MM
O:
12,25 MM
P:
18 MM
Q:
8 MM
T:
6 MM
U:
3,5 MM
Z:
4,5 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: NXDK16/40, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 68,40*
€ 85,27*
€ 5,00*
ab € 69,44*
€ 86,69*
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 89,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,4713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,4126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,6879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,8438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,40*
€ 81,396
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.