Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXE12/10-AG Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 12mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NXE 12/10-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXE 12/10-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG *für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
12 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
Kolbenstange mit Außengewinde
G2 (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 6
M (Durckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NXE 12 REP
A:
29 MM
C:
6 MM
D:
3,3 MM
E:
M 4
F:
6,0 MM
J:
38,0 MM
L:
0 MM
N:
8,0 MM
O:
12,25 MM
P:
18 MM
Q:
6 MM
T:
5 MM
U:
3,5 MM
V:
16 MM
Z:
4,5 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: NXE12/10-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,1168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.