Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXE16/15 Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 16mm, Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-NXE 16/15
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXE 16/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG *für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
16 MM
Hub:
15 MM
Ausführung:
Standard
G1 (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 4
M (Durckluftanschluss):
M 5
Reparatursätze:
NXE 16 REP
A:
29 MM
B:
8 MM
C:
6 MM
D:
3,3 MM
E:
M 4
F:
6,0 MM
J:
38,0 MM
L:
0 MM
N:
8,0 MM
O:
12,25 MM
P:
18 MM
Q:
8 MM
T:
6 MM
U:
3,5 MM
Z:
4,5 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: NXE16/15, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 48,73*
€ 62,78*
€ 5,00*
ab € 49,67*
€ 63,97*
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 65,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.