Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXEE63/50-AG Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 63mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolbenstange mit Außengewinde
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Zeichnung: Kolbenstange mit Außengewinde
Schaltsymbol: in Ruhestellung ausgefahren
Artikel-Nr.:
     955-NXEE 63/50-AG
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXEE 63/50-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG *für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
in Ruhestellung ausgefahren, Kolbenstange mit Außengewinde
G2 (Kolbenstangen-Außengewinde):
M 12x1,25
M (Durckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NXE 63 REP
A:
80 MM
C:
8 MM
D:
8,5 MM
E:
M 10
F:
13,5 MM
J:
70,0 MM
L:
0 MM
N:
8,0 MM
O:
14,25 MM
P:
62 MM
Q:
14 MM
T:
13 MM
U:
8,5 MM
V:
24 MM
Z:
7,5 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: NXEE63/50-AG, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
17
€ 5,90*
ab € 147,32*
€ 177,13*
Frei Haus
ab € 150,25*
€ 180,42*
Frei Haus
ab € 156,56*
€ 187,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,7847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,07*
€ 208,3333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,33*
€ 202,6927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,30*
€ 193,137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,32*
€ 175,3108
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.