Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXEE80/10 Kompaktzylinder, einfachwirkend, Kolben 80mm, Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, einfachwirkend, Standard
Zeichnung: Kompaktzylinder UNITOP, Standard
Schaltsymbol: in Ruhestellung ausgefahren
Artikel-Nr.:
     955-NXEE 80/10
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXEE 80/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Optional: Kolbenstange mit Außengewinde -AG *für NXE mit Hub > 25 mm bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
80 MM
Hub:
10 MM
Ausführung:
in Ruhestellung ausgefahren
G1 (Kolbenstangen-Innengewinde):
M 10
M (Durckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze:
NXE 80 REP
A:
100 MM
B:
20 MM
C:
8 MM
D:
8,5 MM
E:
M 10
F:
13,5 MM
J:
56,0 MM
L:
0 MM
N:
8,5 MM
O:
16,00 MM
P:
82 MM
Q:
15 MM
T:
17 MM
U:
8,5 MM
Z:
8,0 MM
Weitere Suchbegriffe: NXEE80/10, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder, Profil-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,65*
€ 202,45*
Frei Haus
ab € 171,64*
€ 206,19*
Frei Haus
ab € 180,25*
€ 214,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,45*
€ 240,9155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,46*
€ 239,7374
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,89*
€ 230,7291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,91*
€ 220,0429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,65*
€ 200,6935
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.