Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXG25 Laschenschwenkbefestigung für Kompaktzylinder 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Lasche (Ø 16 - 25 ), für Kompaktzylinder ISO 21287, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung Lasche (Ø 16 - 25 ), für Kompaktzylinder ISO 21287, Aluminium
Zeichnung: Schwenkbefestigung Lasche (Ø 16 - 25 ), für Kompaktzylinder ISO 21287
Artikel-Nr.:
     955-NXG 25
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     NXG 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Werkstoffe: Aluminium Lieferumfang: 1 Stk. Schwenkbefestigung, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
25 MM
A:
38 MM
B:
26 MM
C:
16 MM
E:
5,5 MM
G:
20 MM
H:
12 MM
I:
8 MM
K:
8 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, NXG25, Befestigungsmaterial für Zylinder, Block-Zylinder, Compact-Zylinder ISO 21287, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, ISO 21287-Compact-Zylinder, ISO 21287-Zylinder, Kompakt-Zylinder ISO 21287, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
292
€ 8,90*
ab € 12,31*
€ 17,05*
€ 5,00*
ab € 12,60*
€ 17,37*
€ 3,90*
ab € 14,33*
€ 19,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.