| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OKS 3570-25L Herst.-Nr.: OKS 3570-25L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Temperaturbereich: -10°C bis +250°C Einsatzbereich: Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie. Eigenschaften: Gut haftend auf metallischen Oberflächen, beständig gegenüber Wasser und Wasserdampf, hohe Oxidationsstabilität, sehr guter Verschleißschutz. Zulassungen: NSF H1 (OKS 3570: Reg. 145347, OKS 3571: Reg. 147769) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | 25 l Kanister (DIN 61) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Ketten- und Haftschmierstoff, Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, Schmierspray, oks kettenschmierstoff, schmierspray, OKS3570-25L, 3570, 3571, Aerosole, Chemische Produkte, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzöl, Öle, Schmiermittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |