| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 420-5KG Herst.-Nr.: OKS 420-5KG EAN/GTIN: 4038127401154 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +160°C Einsatzbereich: Universell einsetzbares Hochtemperaturfett eignet sich bestens bei korrosiven Betriebsbedingungen mit hohen Betriebstemperaturen und hohen Druck- und Stoßbelastungen. Getriebeschmierung hochbelasteter, relativ langsam laufender Zahnradgetriebe, bei denen wegen Undichtigkeit Fett statt Öl zum Einsatz kommt. Für hochbelastete und stoßartig belastete Antriebe. Kettenschmierung von z.B. Hohlbolzenketten im Förder- und Transportbereich, bei Wasser- und Dampfeinfluss und höheren Betriebstemperaturen. Lagerschmierung von Gleit- und Wälzlagern an Glühöfen und Trockenanlagen, Manipulatoren und Robotern, Kühlbett- und Förderanlagen, Maschinen der Konservenindustrie und Dampfsterilisatoren. Eigenschaften: Verschleißmindernd, haftstark, temperatur- und wasserfest, extrem stoß- und druckbelastbar, NLGI-Klasse 1-2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 5 kg Hobbock | Gewicht: | 6 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 5 kg, OKS420-5KG, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmiertechnik, Technische Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,41* | € 222,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,12* | € 225,35* | | | | Lager 955 | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,70* | € 233,73* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 194,0522* | € 233,7322* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,84* | € 266,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 38,74* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|