| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OKS 424-25KG Herst.-Nr.: OKS 424-25KG EAN/GTIN: 4038127401291 |
| | | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -30°C bis +200°C Einsatzbereich: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten, z.B. in Abgasventilatoren. Eigenschaften: Gute Temperaturbeständigkeit, gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit, gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen, NLGI-Klasse 1-2. Weitere Informationen: | | Gebinde: | 25 kg Hobbock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, hochtemperaturfett oks, lagerfett, OKS424-25KG, 424, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Mehrzweck-Fette, Schmiermittel, Schmierpistolen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.287,76* | € 1.412,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.282,42* | € 1.413,00* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,17* | € 1.433,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.356,4292* | € 1.486,5892* | | | | Lager 955 | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.355,69* | € 1.486,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 54,2276* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|