Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS479-1KG OKS 479 - Hochtemperaturfett (NSF H1), 1 kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS Hochtemperaturfett für Lebensmitteltechnik (Dose)
Exemplarische Darstellung: OKS Hochtemperaturfett für Lebensmitteltechnik (Dose)
Einsatzgebiet Wälzlager
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Spindeln
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-OKS 479-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 479-1KG
EAN/GTIN:
     4038127402168
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Temperaturbereich: -35°C bis +120°C (kurzzeitig +160°C) Einsatzbereich: vollsynthetisches Fett für die Lebensmitteltechnik zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, sowie anderen Maschinenelementen bei erhöhten Einsatztemperaturen. Auch zur Schmierung an Armaturen, Dichtungen, Formteilen und Elementen aus gummielastischen Werkstoffen in Heiß- und Kaltwasserbereich. Eigenschaften: Universell einsetzbar durch gute Hochtemperatureigenschaften, Langzeitschmierwirkung und gutes Haftvermögen auf Metalloberflächen, beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel, hohe Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, NLGI-Klasse 1. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 135675)
Weitere Informationen:
Gebinde:
1 kg Dose
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, hochtemperaturfett oks, gleit und wälzlagerfett, OKS479-1KG, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,55*
€ 68,43*
€ 3,19*
ab € 52,56*
€ 68,44*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,35*
€ 69,37*
€ 4,95*
ab € 55,3635*
€ 71,7735*
Lager 955
20
€ 5,90*
ab € 58,15*
€ 74,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,8573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,0124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,6808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,9799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 58,15* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.