Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS479-5KG OKS 479 - Hochtemperaturfett (NSF H1), 5 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Exemplarische Darstellung: OKS-Produktpalette
Einsatzgebiet Wälzlager
Einsatzgebiet Gleitlager
Einsatzgebiet Gelenklager
Einsatzgebiet Spindeln
Eigenschaft hohe Temperaturen
Eigenschaft Wassereinfluss
Eigenschaft Lebensmitteltechnik
Artikel-Nr.:
     955-OKS 479-5KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     OKS 479-5KG
EAN/GTIN:
     4038127402175
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Temperaturbereich: -35°C bis +120°C (kurzzeitig +160°C) Einsatzbereich: vollsynthetisches Fett für die Lebensmitteltechnik zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, sowie anderen Maschinenelementen bei erhöhten Einsatztemperaturen. Auch zur Schmierung an Armaturen, Dichtungen, Formteilen und Elementen aus gummielastischen Werkstoffen in Heiß- und Kaltwasserbereich. Eigenschaften: Universell einsetzbar durch gute Hochtemperatureigenschaften, Langzeitschmierwirkung und gutes Haftvermögen auf Metalloberflächen, beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, Wasserdampf, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel, hohe Oxidations- und Alterungsbeständigkeit, NLGI-Klasse 1. Zulassungen: NSF H1 (Reg. 135675)
Weitere Informationen:
Gebinde:
5 kg Hobbock
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, wälzlagerfett 5kg, gleit und wälzlagerfett, oks wälzlagerfett, OKS479-5KG, FDA konform, Fette, Fettkartuschen, Fettpressen, Gleitfett, Hochleistungs-Fette, Hochtemperatur-Fette, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 246,91*
€ 288,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,96*
€ 291,84*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 259,55*
€ 301,71*
€ 4,95*
ab € 259,3416*
€ 301,7116*
Frei Haus
ab € 301,10*
€ 347,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,71*
€ 359,0349
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,68*
€ 357,8092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,26*
€ 340,6494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,03*
€ 332,0457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,55*
€ 308,8645
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 51,91* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.