Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OL10N MULTIFIX Nebelöler mit elektrischer Niveauüberwachung, G 1", Baureihe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Multifix-Baureihe 5, Standard
Exemplarische Darstellung: Öler - Multifix-Baureihe 5, Standard
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-OL 10 N
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OL 10 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*) Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 450 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 800 l/min Durchfluss: 800 - 18000 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht elektrische Niveauüberwachung) Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr -M, elektrische Niveauüberwachung -N Vorteile: -Befüllung mit Öl unter Druck möglich *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebelöler mit elektrischer Niveauüberwachung
Gewinde:
G 1"
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Befestigungswinkel:
W 5
Koppelpaket:
KP 5
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebel-öler 1", druckluftöler, landefeld nebelöler, OL10N, Anbau-Nebelöler, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Öler, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Multifix-Wartungsgeräte, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,02*
€ 421,2838
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,88*
€ 418,7372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,37*
€ 403,8503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,75*
€ 385,2625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,53*
€ 349,3007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.