| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OL 34 F Herst.-Nr.: OL 34 F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Dichtungen: NBR, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 0,5 - 16 bar (Baureihe 0: 0,5 - 12 bar) Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, -halbautomatische Ölbefüllung durch Anschließen eines Schlauches unten an den Ölbehälter (G 1/8"). Durch diesen Schlauch wird bei Drücken des Öleinfüllknopfes das Öl in den Behälter gesaugt (nicht bei Baureihe 0). Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 181 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 115 l/min Durchfluss: 115 - 16000 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M Weitere Informationen: | | Nebelöler: | Nebelöler | Gewinde: | G 3/4" | Behälterausführung: | Kunststoffbehälter mit Schutzkorb | Befestigungswinkel: | W 4 F | Koppelpaket: | KP 4 F | Koppelpaket mit Wandkonsole: | KPW 4 F | Eingangsdruck: | 0 - 16 BAR | Gewicht: | 1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, OL34F, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Öler, FUTURA-Wartungsgeräte, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler, Wartungseinheiten (FUTURA) |
| | |
| |