Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OL34 MULTIFIX Nebelöler, G 3/4", Baureihe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Öler - Multifix-Baureihe 2, Standard
Exemplarische Darstellung: Öler - Multifix-Baureihe 2, Standard
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-OL 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OL 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Ölvorratsbehälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegröße. Eingangsdruck: 0 - 16 bar (mit Metallbehälter max. 20 bar*) Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 125 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 140 l/min Durchfluss: 140 - 5000 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht elektrische Niveauüberwachung) Optional: Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter* und Sichtrohr -M, elektrische Niveauüberwachung -N Vorteile: -Befüllung mit Öl unter Druck möglich *Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nebelöler
Gewinde:
G 3/4"
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter
Befestigungswinkel:
W 2
Koppelpaket:
KP 2
Eingangsdruck:
0 - 16 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler 3/4", druckluftöler, landefeld nebelöler, OL34, Anbau-Nebelöler, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Öler, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, Multifix-Wartungsgeräte, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,42*
€ 69,19*
Lager 955
82
€ 5,90*
ab € 53,51*
€ 69,30*
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 71,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,7772
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,6122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.