Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OL38ES Nebelöler, G 3/8", Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: Öler
Schaltsymbol: Öler
Artikel-Nr.:
     955-OL 38 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OL 38 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Werkstoffe: Körper: 1.4404, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Eingangsdruck: max. 50 bar Medien: Druckluft *Bei 7 bar Eingangsdruck und 0,33 bar Druckabfall.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8"
Durchfluss*:
100 - 1000 L/MIN
L:
64 MM
H:
174 MM
C:
44 MM
Öleransprechgrenze (8 bar):
100 L/MIN
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, OL38ES, Anbau-Nebelöler, Druckluft-Öler, Edelstahl-Öler, Edelstahl-Wartungsgeräte, Öler, Pneumatik-Öler, Proportionalöler, Tropföler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 424,25*
€ 488,83*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 425,77*
€ 489,41*
Frei Haus
ab € 429,56*
€ 493,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,41*
€ 582,3979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,80*
€ 580,482
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,80*
€ 551,922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,38*
€ 535,9522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,77*
€ 506,6663
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.