Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019640 0820019640 (DO22-3/2NC-SPEZ-230AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000179
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820019640 0820019640 (DO22-3/2NC-SPEZ-230AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
230 V
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-SPEZ-230AC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820019640, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,42*
€ 239,6898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,36*
€ 236,0484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,52*
€ 235,0488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,12*
€ 222,6728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,33*
€ 195,5527
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.