Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019642 0820019642 (DO22-3/2NC-SPEZ-024AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000181
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820019642 0820019642 (DO22-3/2NC-SPEZ-024AC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V AC 50 Hz:
24 V
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NC-SPEZ-024AC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820019642, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.253,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 112,6695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.519,51*
€ 2.998,2169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.486,73*
€ 2.959,2087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.353,02*
€ 2.800,0938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.290,83*
€ 2.726,0877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.253,39*
€ 2.681,5341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.