Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820019681 0820019681 (DO22-3/2NO-SPEZ-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000193
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820019681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
0820019681 0820019681 (DO22-3/2NO-SPEZ-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie DO22
Weitere Informationen:
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Handhilfsbetätigung:
ohne
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Eingang:
M5
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
DO22-3/2NO-SPEZ-024DC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 0820019681, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,7965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,8802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,93*
€ 115,3467
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,8826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,72*
€ 96,0568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.