Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820060026 0820060026 (TC08-5/2XX-AS-024DC-I-FORM_C-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR000903
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820060026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
0820060026 0820060026 (TC08-5/2XX-AS-024DC-I-FORM_C-S) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie TC08
Weitere Informationen:
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
800 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
SAP-Kurztext:
TC08-5/2XX-AS-024DC-I-FORM_C-SGL
Gewicht:
0,14 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
45
1
€ 5,90*
ab € 62,72*
€ 79,72*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 108,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,1885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,7974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,8339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,6368
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.