Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300887 0821300887 (NL6-ACT-G034-GAU-PBS-HO-40,00-) AVENTICS - Wartungseinhei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001771
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300887
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
0821300887 0821300887 (NL6-ACT-G034-GAU-PBS-HO-40,00-) AVENTICS - Wartungseinheit, 3-teilig, Serie NL6-ACT
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
12000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb Metall
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Ölerbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb Metall
SAP-Kurztext:
NL6-ACT-G034-GAU-PBS-HO-40,00-PBS-ON
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, wartungseinheit 3-tlg, 0821300887, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,80*
€ 1.107,652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,89*
€ 1.083,9591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,32*
€ 1.005,9308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,09*
€ 978,2871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,21*
€ 957,0099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.