Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300897 0821300897 (NL6-ACT-G100-GAU-SSS-AO-40,00-) AVENTICS - Wartungseinhei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001781
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300897
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
0821300897 0821300897 (NL6-ACT-G100-GAU-SSS-AO-40,00-) AVENTICS - Wartungseinheit, 3-teilig, Serie NL6-ACT
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1
Kondensatablass:
vollautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
12000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
Ölerbehälter:
Behälter Metall mit Schauglas
SAP-Kurztext:
NL6-ACT-G100-GAU-SSS-AO-40,00-SSS-ON
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, wartungseinheit 3-tlg, 0821300897, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,61*
€ 859,9059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,25*
€ 846,3875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,01*
€ 799,6919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,79*
€ 770,8701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,51*
€ 725,3169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.