Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300989 0821300989 (NL6-SOV-G100-SOP-PNE-SS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, pneum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001853
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pneumatisches Wegeventil
Steuer-Schieber
Steuerblock
0821300989 0821300989 (NL6-SOV-G100-SOP-PNE-SS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, Serie NL6-SOV
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Anschluss Ausgang:
G 1
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 1
SAP-Kurztext:
NL6-SOV-G100-SOP-PNE-SS
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Steuerschieber, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 0821300989, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,02*
€ 372,4938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,94*
€ 371,2086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,30*
€ 363,307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,32*
€ 334,7708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,93*
€ 309,3167
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.