Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300994 0821300994 (NL6-SSU-G034-SOE-CON-SS) AVENTICS - Befülleinheit, elektr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001858
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahreinheit-Pneumatik
Befülleinheit Pneumatik
Pneumatische Anfahreinheit
Pneumatische Befülleinheit
0821300994 0821300994 (NL6-SSU-G034-SOE-CON-SS) AVENTICS - Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie NL6-SSU
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
Anschluss Ausgang:
G 3/4
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 3/4
Handhilfsbetätigung:
rastend
SAP-Kurztext:
NL6-SSU-G034-SOE-CON-SS
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Befülleinheit, 0821300994, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,23*
€ 1.027,2437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,57*
€ 1.016,9383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,22*
€ 954,6418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,96*
€ 913,8724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,89*
€ 855,4791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.