Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821301401 0821301401 (NL2-LBS-G014-PBS-ON) AVENTICS - Normal-Nebelöler, Serie N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001861
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821301401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
0821301401 0821301401 (NL2-LBS-G014-PBS-ON) AVENTICS - Normal-Nebelöler, Serie NL2-LBS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1800 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
NL2-LBS-G014-PBS-ON
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler 1/4", druckluftöler, druckluftöler aventics, 0821301401, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 50,84*
€ 65,97*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 51,72*
€ 66,95*
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 94,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,0878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,72*
€ 61,5468
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.