Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftöler
>
Nebelöler
>
Artikel
0821301802 0821301802 (NL6-LBS-G034-PBS-ON) AVENTICS - Normal-Nebelöler, Serie N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-OT-BRR001888
Hersteller:
Aventics
Herst.-Nr.:
0821301802
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
0821301802 0821301802 (NL6-LBS-G034-PBS-ON) AVENTICS - Normal-Nebelöler, Serie NL6-LBS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Nenndurchfluss Qn:
18000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
SAP-Kurztext:
NL6-LBS-G034-PBS-ON
Gewicht:
1,9 KG
... >
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheiten und Komponenten
>
Serie NL6
Weitere Suchbegriffe:
Nebel-Öler
,
Pneumatik Öler
,
Pneumatiköler
,
druckluftöler aventics
,
druckluftöler
,
0821301802
,
Aventics
,
Aventics-Originalteile
,
Originalteile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,90*
€ 259,301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,31*
€ 256,2189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,60*
€ 249,424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,28*
€ 237,1432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,71*
€ 211,4749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen